バンドソーブレード BULL(エンドレス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 幅(mm)34 注文コード06863001 品番S-LC 4570×34×1.1 4/6
参考基準価格(税別)¥169,400 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は幅・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

それぞれに特徴のある3種類の歯形を効果的に組み合わせ、高速重切削、低速重切削のいずれにも最適な切削を実現します。
ブレードピッチは、振動抑制効果の大きいコンビネーションピッチを採用しています。
刃先の特殊製法により、ならし切削を不要にしました。
スーパーマトリックスハイスを刃材に使用していますので、衝撃特性にすぐれています。
標準用とワイド(H600mm×300mm以上)用の、2種類のアサリ幅を用意しています。

幅(mm)34 厚さ(mm)1.07 ピッチコンビネーション(S-LC):4/6 標準長さ(mm)4570 用途H形鋼、軽量形鋼、パイプ材などの切断。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする