曜日別特売
209-RA 40枚刃リーマーアダプターセット BBKテクノロジーズ 06864327

40枚刃リーマーアダプターセット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
732-6654
注文コード
06864327
品番
209-RA
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

電動ドライバー装着可能なアダプター付セットです。

用途
銅管バリ取り用。
トラスコ品番
732-6654
直径(mm)
48
適合管(inch[mm])
1/4~1-3/8
適合
内外両用
刃数
40枚
材質(パイプ)
適合パイプ:銅、アルミ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプリーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする