曜日別特売
JTC7516 ダックビルプライヤー JTC 06864519

JTC7516 ダックビルプライヤー JTC 06864519
JTC7516 ダックビルプライヤー JTC 06864519
JTC7516 ダックビルプライヤー JTC 06864519
JTC7516 ダックビルプライヤー JTC 06864519
JTC7516 ダックビルプライヤー JTC 06864519
JTC7516 ダックビルプライヤー JTC 06864519
JTC7516 ダックビルプライヤー JTC 06864519

ダックビルプライヤー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06864519
品番
JTC7516
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

先端幅広でつかみ面には滑り止めのクロスセレーションで挟む対象物を強力に掴みます。郵便局のゆうパケットで発送します。多少到着に日数がかかります。

用途
先端形状:平型
全長(mm):200
口先の長さ(mm):25
ジョイント部の幅(mm):13.5
ジョイント部の厚さ(mm):10
口先先端の幅(mm):2.5
口先先端の厚さ(mm):10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする