曜日別特売

ダイヤモンドバイスモータ

ダイヤモンドバイスモータ - IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)ダイヤモンドバイスモータ - IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)ダイヤモンドバイスモータ - IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)ダイヤモンドバイスモータ - IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)ダイヤモンドバイスモータ - IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

【先端アヤメ×3点保持】これがつかみ物の決定版!
溝が交差する網目のような模様であり、ダイヤモンド形状の模様を作り出す加工方法です。この模様は滑り止め効果が高いため、対象物をしっかりつかみ、作業効率が上がります。

用途
Rピン、割りピン、エレクトロンタップ、板材、線材
仕様
5段階調整
材質
本体:クロームバナジウム鋼 柄部:PVCコーティング 表面処理:パーカーライジング
全長(mm)
193
質量(g)
160
最大口開き(mm)
45
頭部厚(mm)
9
頭部長(mm)
46
切断能力(Φmm) 軟線
2.0(ワイヤーカット機能)
柄幅(mm)
33.5
パイプ外径(Φmm)
6~48
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06856171DVM-190G
¥4,690
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする