Vジョー型QUICKSETウォーターポンププライヤー 10in
V字型ジョーによりパイプやボルト、ナットなどを複数の接触点でしっかりとホールド。
最大開口幅1-3/4インチ(約4.4cm)対応。
高い保持力と握りやすい幅広グリップにより安定した作業と手への負担軽減を実現。
狭い場所でも扱いやすいコンパクト設計。
- 用途
- 10インチ SpeedSet Vジョープライヤー。
- 材質
- クロムバナジウム鋼
- 全長(cm)
- 27
- 最大開口(mm)
- 45
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 6×2.5×25
- 内容量
- 1丁
注意
※ロットにより写真とデザインや色味、仕様が異なる場合がございます。プライヤ の新着商品
カテゴリ






























