※使用例

DSK30C スタンドシェーカー 京町産業車輌 06866142 DSK30C スタンドシェーカー 京町産業車輌 06866142 DSK30C スタンドシェーカー 京町産業車輌 06866142 DSK30C スタンドシェーカー 京町産業車輌 06866142

スタンドシェーカー

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06866142 品番DSK30C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥191,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

化学・食品・医薬品・塗料などに最適。3次元的動きで作業能率向上。
粉体・粒体・液体・塗料の攪拌、配合、調合が可能です。
容器の着脱が簡単、迅速にできます。
容器にバルブを装着することにより取出しが容易。
ほどんどの容器にも対応致します。
一斗缶用・簡易型

積載荷重(kg)30 適合一斗缶用 車輪径(Φmm)前輪:100固定 後輪:75自在(ブレーキ付) 質量(kg)約50 材質(本体)スチール 材質(車輪)前輪:ゴム 後輪:ゴム 電源(V)AC100 機長(mm)760 全高(mm)850 モーター(W)60 機幅(mm)460
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付ドラム缶運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/775/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式ドラム缶運搬車
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2022-11-11

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする