※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
南国フレキ工業の フレキシブルホース・ダクトホース
南国フレキ工業の フレキシブルホース
ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SUS304
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び径(A)
15
材質
フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:ステンレス(SUS304)
長さ(m)
0.4
注文コード
06867945
品番
NK15313-15-400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・材質・長さ
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
15
材質
フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:ステンレス(SUS304)
全長(mm)
400
トラスコ品番
817-2125
質量(kg)
0.817
長さ(m)
0.4