NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
NACHI(不二越)の バンドソー
NACHI(不二越)の エンドレスバンドソー
バイメタル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
06868504
品番
PB177018
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
高速、高能率できわめて汎用性の高いバンドソーです。
幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.65
全長(mm)
1770
刃数
18
適合
新ダイワRB-18
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
タイプ
PB