NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
NACHI(不二越)の バンドソー
NACHI(不二越)の エンドレスバンドソー
バイメタル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
06868522
品番
PB181818
参考基準価格(税別)
¥64,500
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
高速、高能率できわめて汎用性の高いバンドソーです。
幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.65
全長(mm)
1818
刃数
18
適合
新ダイワRB-80
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
タイプ
PB