取付角寸法(mm)104
フレーム厚さ(mm)25
タイプ薄型汎用・セット品
種類ACプロペラファン
電流(A)0.07/0.06(50/60Hz)
仕様アラームなし
セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書
形状角形
質量(kg)0.3
周波数(Hz)50/60
シリーズMU
定格電圧(V)単相200
スピードタイプスタンダードスピード
最大風量(m3/min)1.2/1.4(50/60Hz)
音圧レベル(dB)35/39(50/60Hz)
入力(W)11/9.5(50/60Hz)
最大静圧(Pa)39/44(50/60Hz)
ファンMU1025S-41
定格回転速度(min-1[r.p.m])2500/2900(50/60Hz)
特性標準/小型/薄型