薄型イオナイザー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06869484 品番ER-VW
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
付属品
接続ケーブル:1本(ケーブル長0.5m)
エンドコネクタ(9ピン):1個
F.G.結線用リード線:1本
コネクタ形状
電源/入・出力用:8ピンコネクタ
連結用:9ピンコネクタ
表示
電源(POWER):緑色LED(通電時点灯)
放電(DSC):緑色LED(放電時点灯)
エア監視(AIR):橙色LED(エアが供給されていないとき点灯)
チェック(CHECK):橙色LED(放電針の汚れ、摩耗などを検知したとき点灯)
エラー(ERROR):赤色LED(異常放電を検知したとき点灯)
使用周囲温度(℃)
0〜+55(但し、結露しないこと)
保存時:-10〜+65
使用周囲湿度
35〜65%RH(但し、結露しないこと)
保存時:35〜65%RH
出力動作
チェック出力(CHECK):放電針の汚れ、摩耗などを検知したときON、正常時OFF(最大流入電流:50mA)
エラー出力(ERROR):異常放電を検知したときOFF、正常時ON(最大流入電流:50mA)
放電出力(DISCHARGE):放電動作時ON、停止時OFF
種類スポットタイプ 電源電圧DC24V ±10% 本体質量(g)約110 材質(ケース)ABS(ニッケルメッキ処理) 使用流体空気(乾燥したクリーンエア) 消費電流(mA)120以下 材質(ノズル)ステンレス リセットERROR検知により動作が停止している状態で、電源の0Vとの短路状態から開放することでERROR解除 イオンバランス±15V以下 耐圧力(MPa)0.05〜0.5 短絡保護装備 梱包質量(g)約180 除電時間(秒)1秒以下 連結数5台(自機含む) ケースアース方式C(コンデンサ)アース 材質(放電針)タングステン 材質(ビス取付部)ステンレス 放電方式高周波AC方式 放電出力電圧(V)約2000 供給エア流量(L/min)60(ANR)以下 オゾン発生量(ppm)0.05以下 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする