HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の 静電気対策用品
HAKKO(白光)の 静電気対策マット・シート類
HAKKO(白光)の 静電マット
静電マットテーブル用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
06869606
品番
499-5
参考基準価格(税別)
¥98,000
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
へこみにくい適度な硬さ。
耐摩耗性に優れ、粉塵が少ない。
低イオン残渣仕様。
厚さ(mm)
2
色
ライトグリーン
電気抵抗値
1.0×10
7
Ω以下 (安研法、電極60Φ×10kg DC100V)
長さ(m)
1
幅(m)
10
付属品
アースコード
トラスコ品番
512-7025
材質
ニトリルゴム (NBR)
質量(kg)
30
寸法(m)
1×10