※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
南国フレキ工業の フレキシブルホース・ダクトホース
南国フレキ工業の フレキシブルホース
メタルタッチ オスxメス型フレキ 継手SS400
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全65種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06869835
品番
NK200MF10-600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
材質
フレキ部:SUS304、メタルタッチオス・メス:鉄(SS400)
全長(mm)
600
トラスコ品番
817-2267
質量(kg)
0.33
長さ(m)
0.6