※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
南国フレキ工業の フレキシブルホース・ダクトホース
南国フレキ工業の フレキシブルホース
メタルタッチ オスxメス型フレキ 継手SS400
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全65種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06870072
品番
NK200MF25-600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
材質
フレキ部:SUS304、メタルタッチオス・メス:鉄(SS400)
全長(mm)
600
トラスコ品番
817-2292
質量(kg)
1.089
長さ(m)
0.6