※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シンコー
シンコーの 収納・設備・保管・運搬用品
シンコーの 作業台/実験台
シンコーの ステンレス作業台
キャビネット作業台(片面ステンレス戸仕様・一段式)(SUS430)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06872677
品番
E-6060
参考基準価格(税別)
¥61,300
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
付属品
中棚1枚:SUS430 No.4仕上
(間口1500mm・1800mmの中棚は、左右二分割です。)
板厚(mm)
横板:1.0
後板・底板:0.8
ステンレス戸:0.8
中棚:1.0
材質(戸)
本体:SUS430 No.4仕上
引手:ステンレスプレス製品
戸車:樹脂成型品
質量(kg)
28
天板厚さ(mm)
1
アジャスト
SUS304 幅+30mm
棚段
中棚:一段
脚高(mm)
150
棚板耐荷重(kg)
天板250、中棚100、底板200
間口(mm)外寸/内寸
600/570
奥行(mm)外寸/内寸
600/478
高さ(mm)外寸/内寸
800/560
仕様
片面ステンレス戸仕様・一段式
トラスコ品番
262-4974
使用上の注意
※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
総耐荷重(kg)
500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000