※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キャビネット作業台(片面引出付・片面ステンレス戸仕様・一段式)(SUS430)

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06872975 品番 ED-15090
参考基準価格(税別)¥191,200 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
引出し数4 アジャストSUS304 幅+30mm 質量(kg)74 板厚(mm)横板:1、後板・底板:0.8、ステンレス戸:0.8、中棚:1.0、引出:0.8 天板厚さ(mm)1.2 材質(引出し)本体:SUS430、引手:ステンレスプレス製品、レール:アルミ成型品 材質(戸)本体:SUS430 No.4仕上、引手:ステンレスプレス製品、戸車:樹脂成型品 棚段中棚:左右二分割 仕様片面引出付・片面ステンレス戸仕様・一段式 高さ(mm)800 奥行(mm)900 間口(mm)1500 天板耐荷重(kg)250 材質(天板)SUS430 使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06872844
2022-01-19
用途:
屋外洗い場の整理収納
大門補修 様 (建設業・工事業)

屋外で使用しています。以前はキッチンの払い下げを使っていましたがどうしても雨と太陽に照らされ傷みも目立ってきたためステンレスで購入しました。そうそう出来ればバックガードが有ると後ろに物が転がらないから付けて欲しいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「作業台/実験台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする