※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS4-7545 ステンレスラック スノコ棚4段仕様(SUS430) シンコー 06873386 RS4-7545 ステンレスラック スノコ棚4段仕様(SUS430) シンコー 06873386

ステンレスラック スノコ棚4段仕様(SUS430)

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06873386 品番 RS4-7545
参考基準価格(税別)¥69,200 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。
コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。

枠:SUS430 No.4仕上
チャンネル:SUS430 板厚0.8mm
コーナーブラケット:SUS304
材質SUS430 パイプ径(Φmm)38(支柱) 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)738×438×1800 質量(kg)27 アジャストSUS304・幅(+30mm) 段数4 幅(mm)738 高さ(mm)1800 奥行(mm)438 使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06873352
2019-09-30
用途:
製造工場での棚
製造業

湿度が高い工場な為クロムメッキではすぐに錆びてしまう為ステンレス製の棚を探してました。
これで安心して長期使用出来ます。

対象商品:
06873352
2017-06-14
用途:
湿度が高く水滴が飛散する環境下での整理棚代わりに
製造業

組み立てに少し手間が掛かるのが難点。図面通りに行かない箇所も複数箇所あった。もう少し簡単に組み立てられる設計にして欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする