※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
南国フレキ工業の フレキシブルホース・ダクトホース
南国フレキ工業の フレキシブルホース
メタルタッチ無溶接式フレキ ALLSUS304
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06873737
品番
NK343-15-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル部:ステンレス(SUS304)
全長(mm)
300
トラスコ品番
817-1709
質量(kg)
0.36
長さ(m)
0.3