※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シンコー
シンコーの 収納・設備・保管・運搬用品
シンコーの ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)
シンコーの 本体/セット
ステンレスラック ベタ棚4段仕様(SUS430)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06873876
品番
RB4-6045
参考基準価格(税別)
¥64,400
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。
コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
ベタ棚4段仕様
棚
棚:SUS430 No.4仕上
コーナーブラケット:SUS304
材質
SUS430
パイプ径(Φmm)
38(支柱)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
588×438×1800
質量(kg)
23
アジャスト
SUS304・幅(+30mm)
段数
4
耐荷重(kg/段)
200
トラスコ品番
262-5466
幅(mm)
588
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
438
使用上の注意
※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000