※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RB4-12060 ステンレスラック ベタ棚4段仕様(SUS430) シンコー 06873964 RB4-12060 ステンレスラック ベタ棚4段仕様(SUS430) シンコー 06873964 RB4-12060 ステンレスラック ベタ棚4段仕様(SUS430) シンコー 06873964 RB4-12060 ステンレスラック ベタ棚4段仕様(SUS430) シンコー 06873964

ステンレスラック ベタ棚4段仕様(SUS430)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06873964 品番 RB4-12060
参考基準価格(税別)¥102,800 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。
コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
ベタ棚4段仕様

棚:SUS430 No.4仕上
コーナーブラケット:SUS304
材質SUS430 パイプ径(Φmm)38(支柱) 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1188×588×1800 質量(kg)41 アジャストSUS304・幅(+30mm) 段数4 耐荷重(kg/段)200 トラスコ品番262-5539 幅(mm)1188 高さ(mm)1800 奥行(mm)588 使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:373

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする