スピードグラス 自動遮光溶接面

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06874332 品番9002X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥59,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

エアロダイナミクス構造の面体内換気機能装備で面体内のCO2を除去します。
新たに「Delay(戻り時間の調整)機能」が搭載され、個々の作業環境や作業内容に合わせて、61通りの組み合わせが設定できます。また、「Sensitivity(光感度の調整)機能」の感度レンジが広がり、作業性がさらにパワーアップ。光学特性に優れ、歪みも少ない液晶フィルターです。
広い視野を確保するサイドウインドー(特許取得)

遮光度#9〜13(可変) 電源リチウム3V×2個+ソーラー電池 使用温度範囲(℃)-5〜+55 質量(g)565 用途TIG溶接をはじめ、あらゆる溶接に。 タイプワイドビュータイプ 規格EN規格379適合 電池寿命(時間)約3000 オートパワーオフ60分 戻り速度(秒)0.06〜0.5(可変、23℃時) 保存温度範囲(℃)-30〜+70 画面サイズ107×55mm 保護UV/IR:#13(永続) 遮光速度(秒)1/10000(23℃) 透視時遮光度#3 電源オフ時遮光度#5〜#6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06874332
2009-12-28
用途:
TIG溶接

偏光濃度のムラがある

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする