350WX (G2/10) アーク・ガス溶接溶断兼用防災面 350WX 理研化学 06874366

アーク・ガス溶接溶断兼用防災面 350WX

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード06874366品番350WX (G2/10)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

野球帽・MP型その他ミゾ付きヘルメットに取り付け可能

標準質量(g)330レンズアクリルレンズ寸法(横×縦×厚さ)(mm)295×215×2(前面190×100×2)遮光度♯2/10相当種類ヘルメットタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06874366
2022-06-17
用途: 溶接作業用
合同会社吉善卸売・小売業

昔から変わらなく、しかも高額ですが王道製品で人気はありますね。後頭部のゴムバンド、劣化しやすく脱落しやすいのに補充したくなる製品です。ラチェットバンドとかヘルメットに固定しやすい工夫があれば嬉しく思います。

対象商品 : 06874366
2016-11-23
用途: アンカー溶接
建設業・工事業

ヘルメットへの取付がイマイチだったので専用のアタッチメントがあれば最高

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

遮光シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする