ソーラー+電池のハイブリッド可搬型流動誘導灯です。親機1台に対し子機998台まで接続でき、通信距離は親機中心に最大半径400m(高さ700~800mm設置時)。配線不要で簡易施工が可能です(事前の通信設定は必要)。ソーラー充電+アルカリ電池のハイブリッド電源で、無日照連続点灯は最大約32日。日中1km先から視認可能です。点灯速度は30~80km/hで6パターンから設定でき、赤・緑の点灯で速度抑制・回復を誘導します。