※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ハタヤリミテッドの ガスリール
溶接ケーブルリール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電線仕様-長さ(m)
30
仕様
キャスター付
注文コード
06874454
品番
EDR-3022
参考基準価格(税別)
¥250,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
電線仕様-長さ・仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
頑丈な構造、緻密な細部設計、高品質な構成素材、使いやすい機能を備えています。
付属品
HJ-338Rホルダーセット・1次側電線1.5m(WCT38×1)
仕様
キャスター付
幅(mm)
400
質量(kg)
19.2
高さ(mm)
416
奥行(mm)
424
電線仕様-長さ(m)
30
溶接電流(A)
ホルダー:300(使用率70%)
電線仕様-種別
WCT
電線許容電流(A)
100%:105 50%:150
電線仕様-太さ(mm
2
)
22
心数(C)
1