※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溶接ケーブルリール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電線仕様-長さ(m)20 仕様キャスターなし 注文コード06874463 品番EDS-2022
参考基準価格(税別)¥140,400 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は電線仕様-長さ・仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

頑丈な構造、緻密な細部設計、高品質な構成素材、使いやすい機能を備えています。

付属品HJ-338Rホルダーセット・1次側電線1.5m(WCT38×1) 仕様キャスターなし 幅(mm)360 質量(kg)15.4 高さ(mm)416 奥行(mm)364 電線仕様-長さ(m)20 溶接電流(A)300(使用率70%) 電線仕様-種別WCT 電線許容電流(A)100%:105 50%:150 電線仕様-太さ(mm2)22 心数(C)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする