イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 溶接ケミカル
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の スパッタ付着防止剤
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の トーチ用
トーチクリーン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(300g)
注文コード
06874594
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
高沸点グリースにより簡易にスパッター付着防止ができる。
50℃以上で液状になります。
15〜30分毎に1回程度つけてください。
安全性
労働安全衛生法による表示義務なし
有機溶剤中毒予防規則に該当しない
使用方法
ノズルが熱い時に約2〜3cmつけて下さい。
被膜が光ってる間は有効です。
外観
緑色ペースト
融点(℃)
50以上
比重
0.83
主成分
高沸点グリース
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応