※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニツコー熔材工業
ニツコー熔材工業の TIG溶接棒
ニツコー熔材工業の TIG溶接棒ステンレス用
ステンレス用TIG溶接棒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5kg)
注文コード
06874813
品番
NS308R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
全姿勢での作業性、スラグの剥離性など良好。作業性はもちろん、耐食性、耐熱性および機械的性質も非常に良好です。
タイプ
ステンレス鋼用ティグ溶接棒
18Cr-8Niステンレス鋼用
棒径(Φmm)
1.6
棒長(mm)
1000
用途
SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。SUS304Lの溶接。
適合
SUS304・304L
JIS規格
Z3321 YS308該当 (旧Z3321 Y308該当)
AWS規格
A5.9 ER308該当
RoHS指令(10物質対応)
対応