※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
南国フレキ工業の フレキシブルホース・ダクトホース
南国フレキ工業の フレキシブルホース
ユニオン・ニップル型フレキ ALLSUS304
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06874866
品番
NK193-15-1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン・ニップル部:鋳鉄(SUS304)
全長(mm)
1000
トラスコ品番
817-1409
質量(kg)
0.64
長さ(m)
1