RC-01 ロボッター 大阪タイユー 06875452

 

RC-01 ロボッター 大阪タイユー 06875452
RC-01 ロボッター 大阪タイユー 06875452
RC-01 ロボッター 大阪タイユー 06875452
RC-01 ロボッター 大阪タイユー 06875452
RC-01 ロボッター 大阪タイユー 06875452

ロボッター

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送20日以内出荷とは
質量(kg)50
内容量1台注文コード06875452品番RC-01
参考基準価格(税別)¥198,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

大幅な軽量化を実現したことでドラム缶の運搬がさらに軽快に行えます。
パレットや台上にあるドラム缶をとる場合、チャック早送りレバーを引き上げればそのままドラム缶をチャックでき、スピーディーに作業が行えます。
クローズタイプの樹脂ドラムもチャック出来ます。

積載荷重(kg)300車輪径(Φmm)250(前輪)/130(後輪)質量(kg)50材質(車輪)ゴム仕様スタンダード型トラスコ品番456-8427ストローク(mm)290(ドラム缶)全長L(mm)1040全高H(mm)1320操作足踏操作力:26kgペダル折りたたみ時全長L1(mm)920全幅WO(mm)851前輪内幅WI(mm)649チャック高さh(mm)830~1200最大リフト時全高H1(mm)1390リフト量(mm)足踏1回:21
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付ドラム缶運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/775/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式ドラム缶運搬車
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2022-11-11

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする