RC-02 ロボッター 大阪タイユー 06875461 RC-02 ロボッター 大阪タイユー 06875461 RC-02 ロボッター 大阪タイユー 06875461 RC-02 ロボッター 大阪タイユー 06875461 RC-02 ロボッター 大阪タイユー 06875461

ロボッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06875461 品番 RC-02
参考基準価格(税別)¥238,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

大幅な軽量化を実現したことでドラム缶の運搬がさらに軽快に行えます。
パレットや台上にあるドラム缶をとる場合、チャック早送りレバーを引き上げればそのままドラム缶をチャックでき、スピーディーに作業が行えます。
クローズタイプの樹脂ドラムもチャック出来ます。

積載荷重(kg)300 車輪径(Φmm)200(前輪)/130(後輪) 質量(kg)108 材質(車輪)ウレタン(前輪)/ゴム(後輪) 仕様パレット型 トラスコ品番456-8435 ストローク(mm)290(ドラム缶) 全長L(mm)908 全高H(mm)1370 操作足踏操作力:26kg ペダル折りたたみ時全長L1(mm)890 全幅WO(mm)1023 前輪内幅WI(mm)837 チャック高さh(mm)830〜1200 最大リフト時全高H1(mm)1390 リフト量(mm)足踏1回:21
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付ドラム缶運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/775/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式ドラム缶運搬車
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2022-11-11

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする