※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
南国フレキ工業の フレキシブルホース・ダクトホース
南国フレキ工業の フレキシブルホース
ユニオンFIT式フレキ コア入りユニオン水用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び径(A)
15
長さ(m)
0.3
注文コード
06875654
品番
NK110W15-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・長さ
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
15
材質
フレキ部:SUS316L、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、コア部:ポリエチレン樹脂
全長(mm)
300
トラスコ品番
817-1835
質量(kg)
0.48
長さ(m)
0.3