曜日別特売
CBA-1500TP1-DSA レーザーシリーズ チコーエアーテック 06877539

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レーザーシリーズ

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃46日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
06877539
品番
CBA-1500TP1-DSA
参考基準価格(税別)¥608,300販売価格(税込)¥659,780
販売価格(税別)
¥599,800

レーザーヒュームに特化した小型集塵機です。
・ Point 01:目詰まりを低減する1次フィルター
・ カセットフィルター内(または一次フィルター室)に充填された不活性粉体が吸引した空気によって舞い上がり、フィルター表面をプリコートすることで不活性粉体の層を形成します。フィルター表面に直接付着する前に不活性粉体が粘着性の高いヒュームを吸着し、フィルター自体を目詰まりから保護します。またカセットフィルターのため、交換時やメンテナンス時の曝露を低減します。
・ Point 02:払い落とし機能がグレードアップ(
見出し変更)
・ フィルターが目詰まりを起こす前に表面に付着した粉塵を、自動振動で(
文言追加)払い落とすことでフィルター寿命の延命を図っています。塵落とし機能をグレードアップすることで、より効果的に払い落としを行いフィルターの目詰まりを回復します。また1次フィルター表面にPTFE加工を施しており、目詰まり低減や払い落としをより効果的にします。
・ Point 03:臭気対策に活性炭カセットを搭載
・ レーザーヒュームは臭気を発生させることがあり、放置すると作業者の健康被害や作業環境の悪化を招くおそれがあります。レーザーヒューム特有 of 臭気を活性炭にて吸着し現場環境への拡散を防ぎます。

オプション
リモートケーブル、イーサネット、キャスター、メッシュ仕様排気カバー、活性炭カセット増量、PNP変換アダプター
型式
1次フィルター:HDF-3535-176-F1-R-P-ZEO
質量(kg)
44.5
電圧
単相200V / (-CE)単相200-230V
寸法
(別売)Φ75:FRJ-D-75-37-139 / Φ65:FRJ-D-65-37-139 / Φ50:FRJ-D-50-37-139 / Φ38:FRJ-D-38-37-139
フランジ
(標準)Φ100:FRJ-D-100-43-139
規格
海外:CE
定格電流(A)
11.5A / (-CE)11.0A、ヒューズ:10A
最大静圧(kPa)
15.0kPa
フィルター
1次フィルター:HDF-3535-176-R-P-F1-ZEO / 2次フィルター:CHF-2030-50-F1 / 排気HEPAフィルター:HEP-3225-69 / 活性炭カセット:ACC-3225-125
周波数
50/60Hz
騒音値(dB)
55-58
機能
塵落とし:自動振動
最大風量(m3/min)
4.1(不活性粉体付着時)
モーター出力(W)
1140
電源コード
3m
フィルター面積(m2)
1次フィルター:2.2
捕集効率(%)
0.3μ 99.97%以上
口径
標準:Φ100
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)
537×386×546
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする