曜日別特売
CKU-080AD 低圧シリーズ チコーエアーテック 06877548

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

低圧シリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃21日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
06877548
品番
CKU-080AD
参考基準価格(税別)¥190,300販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800

風量重視した設計の低圧シリーズの小型集塵機です。
・ Point 01:高静圧ブロワーモーターの採用(
説明文が全面変更)
・ Hi/Lo能力切替ることで、2種の能力を使い分けできます。
・ 最大風量Lo:3.0m3/min→Hi:3.7m3/min
・ 最大静圧Lo:2.5kPa→Hi:4.2kPa
・ Point 02:簡単メンテナンス
・ 1次フィルターはフィルターバッグを採用、粉じんがフィルターの中に溜まるため、廃棄時の粉塵飛散を低減させます。
・ Point 03:小型ならではの扱いやすさ
・ コンパクトな設計で、設置面積を小さく抑えられます。装置組み込みのケースにも実績が多くあります。

オプション
リモートケーブル、キャスター、フランジ付き排気カバー、HEPAフィルター付属フランジ付き排気カバー、PNP変換アダプター
型式
1次フィルター:FB-25
質量(kg)
11.0/(-V1)12.0
電圧
単相100V / (-T)単相200V / (-CE)単相220-230V
寸法
(別売)Φ50:FRJ-D-50-35-92 / Φ38:FRJ-D-38-35-92
容量(L)
1次フィルター:2.5
フランジ
(標準)Φ65:FRJ-D-65-35-92
規格
海外:CE
消費電力(W)
280
定格電流(A)
Lo:2.4A Hi:4.3A / (-T)Lo:1.3A Hi:2.5A / (-CE)Lo:1.2A Hi:2.6A、ヒューズ:10A
最大静圧(kPa)
Lo:2.5kPa Hi:4.2kPa
フィルター
1次フィルター:FB-25 / 2次フィルター:CHF-2525-50 / 排気フィルター / (-V1)排気HEPAフィルター:CHF-2525-50 / (-V1)HEP-2525-50
周波数
50/60Hz
騒音値(dB)
Lo:42-57 Hi:57-62
最大風量(m3/min)
Lo:3.0、Hi:3.7/ (-T)Lo:3.0、Hi:3.8/ (-CE)Lo:3.0、Hi:3.8
電源コード
3m
捕集効率(%)
0.3μ 99%以上 / (-V1)0.3μ 99.97%以上
口径
標準:Φ65
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
(本体)385×290×276
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする