密閉タンク(レバー式バンドタイプ テーパー付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)20 注文コード06878331 品番TP-CTL-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥34,780
この商品は容量など6種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)300Φ×300 容量(L)20 タイプレバー式バンド 厚さt(mm)0.7

商品説明動画

レバーバンド装着のコツ!【日東金属工業】

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06878331 TP-CTL-30 09966784 TP-CTL-30 ステンレスタンク テーパー付レバーバンド式密閉タンク(フタ付) MONOVATE(旧:日東金属工業) ステンレスタンク テーパー付レバーバンド式密閉タンク(フタ付) MONOVATE(旧:日東金属工業) 1個 33,900 税込37,290 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする