MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の キッチン・調理用品
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 保存容器・調味料入れ
MONOVATE(旧:日東金属工業)の キッチンポット
密閉タンク(レバー式バンドタイプ テーパー付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
36
注文コード
06878347
品番
TP-CTL-36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
360Φ×360
容量(L)
36
タイプ
レバー式バンド
厚さt(mm)
0.8
商品説明動画
レバーバンド装着のコツ!【日東金属工業】
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06878347
TP-CTL-36
09966793
TP-CTL-36
ステンレスタンク テーパー付レバーバンド式密閉タンク(フタ付)
MONOVATE(旧:日東金属工業)
1個
¥
47,900
税込
¥
52,690
注文コードが変更になりました