密閉タンク(レバー式バンドタイプ テーパー付)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06878374 品番 TP-CTL-47
参考基準価格(税別)¥81,650 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
寸法(mm)470Φ×480 容量(L)80 タイプレバー式バンド 厚さt(mm)1.0

商品説明動画

レバーバンド装着のコツ!【日東金属工業】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする