画像準備中

密閉缶(空気抜付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06878383 品番 #1011-05
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

中央の空気抜きを押すと、空気が抜けます。

容量(L)3 タイプ空気抜・ツル付 材質SUS304 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×160 材質(パッキン)シリコンゴム アズワン品番4-3010-05

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06878401
2017-12-13
用途:
食品輸送
特定非営利活動法人さわやか防府 様

ステンレス製なので、腐食もなく大変満足しています。形状も洗浄しやすく機能にも優れています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする