メタルラック (R) 幅66cm×奥行36cm Φ25mm【耐荷重250kg/段】

(22件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06878584 品番 MR-6518J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

【幅66cm×奥行36cm】【耐荷重250kg/段】【ポール直径25mm】メタルラックのセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 専用パーツを組み合わせて オリジナルの 収納ラック にカスタマイズも可能です。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)660×360×1785 均等耐荷重(kg/段)250 均等耐荷重(kg/台)500 棚段数5 用途アイリスオーヤマのメタルラックのセットです。 オフィスや店舗のバックヤード、工場での大容量・重量物の収納に最適です。 付属品アジャスター トラスコ品番404-7681 高さ(mm)1785 奥行(mm)360 間口(mm)660 耐荷重(kg/段)250 耐荷重(kg)棚板1枚当り:約250 キャスターなし 材質(棚板)スチール 材質(ポール)スチール 材質(スリーブ)樹脂 ポール径(Φmm)25 色(本体)シルバー 棚段数(段)5 棚板内寸・間口(mm)58.8 棚板内寸・奥行(mm)28.8
注意
※画像のラックに飾ってある家具等は付属品ではございません。使用例です。
アイリスオーヤマ メタルラックサイズ比較表

アイリスオーヤマのメタルラックはお好きな棚板とポール、パーツを選んでオリジナルラックを作成できます。

パーツ(完成品にはない自由なサイズでカスタム品が作れます) 完成品(そのまま使用できます!)
棚板 高耐荷重棚板 ポール 大型キャスター キャスター レギュラー 高耐荷重
メタルラック用棚板 高耐荷重メタルラック用棚板 メタルラックポール メタルラック(R)専用 大型キャスター メタルラックキャスター メタルラック (R) 高耐荷重 メタルラック (R)
特徴 31サイズから幅が選べる 4サイズから選べるパワータイプ 24サイズから長さが選べる 大型タイプでよりスムーズな移動 キャスター装着で移動もラクラク 棚板とポールがセットになった
ベーシックタイプ
重量物でも安心の
パワータイプ
46~180cm 120/150cm - - - 66~150cm 120/150cm
奥行 36/46/61/91cm 46/61cm - - - 36/46/61cm 46/61cm
高さ - - 14~240cm 取付け時高さ
9.5cm
取付け時高さ
6.6cm
90~179cm 151/179cm
耐荷重(1段あたり) 幅46~110cm:250kg
幅120~140cm:125kg
幅150~180cm:100kg
(MR-9090T:125kg)
300kg - 静止時:75kg/個
走行時:25kg/個
静止時:75kg/個
走行時:25kg/個
250kg 300kg
ポール径 - - 25mm 25mm 25mm 25mm 25mm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:317

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06878557
2022-09-10
用途:
玄関の物置として。
その他業種

非常に丈夫で安定感があり、対荷重も十分で使い勝手が良いと思いました。

対象商品:
06878575
2021-12-19
用途:
NASの設置
田川一貫堂 様 (サービス業)

幅60cmの次は80cmだったりと、その中間の長さがほしかったので、幅66cmはとてもありがたいです。
組み立て方は、一般的な方法ですので特に問題はありません。

対象商品:
06878557
2021-03-18
用途:
物置の整理整頓
製造業

物置は普通に詰め込むだけで空間が無駄に空いてしまうため、メタルラックを使って整理整頓できました、軽量なのでレイアウト変更もしやすいし、何より足場の確保が出来ました

2人が参考にしています
対象商品:
06878575
2021-05-28
用途:
机横のプリンターとスキャナーの台
その他業種

安価で丈夫。少し表面のメッキが錆びないか気になる所。

1人が参考にしています
対象商品:
06878584
2021-01-07
用途:
作業場の備品収納棚として
農・林・水産業

自宅でも使用しているので性能は十分にわかって購入しました。
間口66cmを選んだのですが、実物は想定していたより小さく、もう1サイズ広いのにしてもよかったかなと少し後悔しています。

1人が参考にしています
対象商品:
06878557
2020-07-08
用途:
プリンター置き

思った以上に支柱が丈夫で、プリンターを置いた時も支柱の緩みもなく満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
06878584
2020-04-10
用途:
収納時
その他業種

塗料の収納として使用。種類が豊富で選択肢が広がる。棚の奥に詰める様な場合、後ろや、横にこぼれ落ちない工夫はできませんか。

対象商品:
06878557
2019-05-20
用途:
作業小物置き
教育・研究機関

木工・手芸関係の小物を分類して箱に入れてあります。今まで床置きでしたが、とうとう足の踏み場もなくなり・・・しかも箱をぶちまけて踏んだら怪我の元の工具もパーツもいっぱい入っている。安価で組み立てやすく丈夫です。片付いて部屋も明るくなりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする