メタルラック (R) 奥行61cm Φ25mm

(5件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06878636 品番 MR-9018DJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

【奥行61cm】【ポール直径25mm】メタルラックのセットです。 大型のAV機器や家電はもちろん、タイヤを平積みのまま収納することも可能です。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。専用パーツを組み合わせて オリジナルの 収納ラック にカスタマイズも可能です。 付属品/アジャスター「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)910×610×1790 均等耐荷重(kg/段)250 均等耐荷重(kg/台)500 棚段数5 用途アイリスオーヤマのメタルラックのセットです。 オフィスや店舗のバックヤード、工場での大容量・重量物の収納に最適です。 付属品アジャスター トラスコ品番385-3047 材質固定部品:ABS樹脂 幅(mm)910 質量(kg)31.4 シルバー 高さ(mm)1790 奥行(mm)610 間口(mm)910 耐荷重(kg/段)250 耐荷重(kg)全体500、棚板1枚あたり250 キャスターなし 表面処理棚板・ポール:クロムメッキ 材質(棚板)スチール 材質(ポール)スチール ポール径(Φmm)25 棚段数(段)5 有効間口(mm)860 棚板調整ピッチ(mm)25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※画像のラックに飾ってある家具等は付属品ではございません。使用例です。
※画像のコンテナは【注文コード:22734137 BMC-300】のコンテナをご購入下さい。
アイリスオーヤマ メタルラックサイズ比較表

アイリスオーヤマのメタルラックはお好きな棚板とポール、パーツを選んでオリジナルラックを作成できます。

パーツ(完成品にはない自由なサイズでカスタム品が作れます) 完成品(そのまま使用できます!)
棚板 高耐荷重棚板 ポール 大型キャスター キャスター レギュラー 高耐荷重
メタルラック用棚板 高耐荷重メタルラック用棚板 メタルラックポール メタルラック(R)専用 大型キャスター メタルラックキャスター メタルラック (R) 高耐荷重 メタルラック (R)
特徴 31サイズから幅が選べる 4サイズから選べるパワータイプ 24サイズから長さが選べる 大型タイプでよりスムーズな移動 キャスター装着で移動もラクラク 棚板とポールがセットになった
ベーシックタイプ
重量物でも安心の
パワータイプ
46~180cm 120/150cm - - - 66~150cm 120/150cm
奥行 36/46/61/91cm 46/61cm - - - 36/46/61cm 46/61cm
高さ - - 14~240cm 取付け時高さ
9.5cm
取付け時高さ
6.6cm
90~179cm 151/179cm
耐荷重(1段あたり) 幅46~110cm:250kg
幅120~140cm:125kg
幅150~180cm:100kg
(MR-9090T:125kg)
300kg - 静止時:75kg/個
走行時:25kg/個
静止時:75kg/個
走行時:25kg/個
250kg 300kg
ポール径 - - 25mm 25mm 25mm 25mm 25mm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:318

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06878697
2024-07-01
用途:
サーバールームの機器保管
その他業種

使い慣れたラック(自宅で類似のものを使用)形態でしたが、開口部も広く
入れやすかった。造りもしっかりしています。

対象商品:
06878636
2022-06-23
用途:
レンタル倉庫内の整理用
飲食業

重量のある荷物を置いても安定していてよかった。

棚板の枚数はもう少し少なくてもよかったかも?
サイズが丁度よく、高さも選べていいが
納品日指定が出来ないため、作業予定日から逆算して注文したが
納品遅れの連絡あり。
その後すぐ発送され、結果丁度よいタイミングで届いたが
納品日を指定出来ないのが難点。

対象商品:
06878697
2015-10-09
用途:
重量資材の保管および作業台
自動車・二輪車・自転車関連業

資材保管用の据え置き棚として使用。分割タイプの全長1800mmの支柱は半分(900mm)にして天板を作業台としても使用。
このメーカー製品はホームセンターでも頻繁に見かけるが、このサイズは在庫が無いため基本的に取寄せ品扱い。しかも重量製品で輸送や職場への搬入も大変なので、通販で購入できることは非常に助かる。
希望としては、この製品の天板を作業台として使用するための「硬質クリアシート」と、支柱の結合穴を塞ぐためのプラグキャップがあれば、使い勝手や利用範囲も含めてニーズはさらに拡大できると思う。

対象商品:
06878751
2014-12-08
用途:
備品の収納整理

組み立ても一人で出来、歪みもなく、ぐらつきもなく、大変満足しています。
安いチールラックにありがちなぐらつきが無いのがうれしいです。
四隅のポールの底に、アジャスターがあるので、少しの床の凹凸くらいはアジャスターで調整可能です。

1人が参考にしています
対象商品:
06878697
2009-10-20
用途:
倉庫に重量だなを設置しているが、物が増えたことにより、整理できなくなった、スチールを探していたが、既設の棚の前にしか置けないので、使用する際には移動させることが必要でさらに、重量物にも耐えられる仕様が必要でした
いー修理 様

キャスターを付けて、一人で楽に移動できる、少々の重量物でも大丈夫、コストパフォーマンスは私にとって最高です。
一人で組み立てるのが、少し辛いかも、説明書通りではなく、柱を後から接続した方が楽に組み立てられるはずです。
それから、棚いたを組む時は上から下へ落としてゆくので、背の低い方は台があると便利です。
オプションも豊富にそろっているので、徐々に使いやすくしてゆきます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする