メタルラック (R) 幅120cm奥行46cm Φ25mm【耐荷重125kg/段】

(6件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06878681 品番 MR-1218J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

【幅120cm×奥行46cm】【耐荷重125kg/段】【ポール直径25mm】メタルラックのセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
均等耐荷重(kg/段)125 均等耐荷重(kg/台)500 棚段数5 用途オフィスや店舗のバックヤード、工場での大容量・重量物の収納に最適です。 専用パーツを組み合わせて オリジナルの スチールラック にカスタマイズも可能です。 付属品アジャスター トラスコ品番385-2598 材質ABS樹脂(固定部品) 質量(kg)23.5 シルバー 高さ(mm)1785 奥行(mm)460 間口(mm)1200 キャスターなし 表面処理クロムメッキ(棚板・ポール) 材質(棚板)スチール 材質(ポール)スチール 材質(スリーブ)樹脂 ポール径(Φmm)25 有効間口(mm)1128 棚板調整ピッチ(mm)25
注意
※画像のラックに飾ってある家具等は付属品ではございません。使用例です。
アイリスオーヤマ メタルラックサイズ比較表

アイリスオーヤマのメタルラックはお好きな棚板とポール、パーツを選んでオリジナルラックを作成できます。

パーツ(完成品にはない自由なサイズでカスタム品が作れます) 完成品(そのまま使用できます!)
棚板 高耐荷重棚板 ポール 大型キャスター キャスター レギュラー 高耐荷重
メタルラック用棚板 高耐荷重メタルラック用棚板 メタルラックポール メタルラック(R)専用 大型キャスター メタルラックキャスター メタルラック (R) 高耐荷重 メタルラック (R)
特徴 31サイズから幅が選べる 4サイズから選べるパワータイプ 24サイズから長さが選べる 大型タイプでよりスムーズな移動 キャスター装着で移動もラクラク 棚板とポールがセットになった
ベーシックタイプ
重量物でも安心の
パワータイプ
46~180cm 120/150cm - - - 66~150cm 120/150cm
奥行 36/46/61/91cm 46/61cm - - - 36/46/61cm 46/61cm
高さ - - 14~240cm 取付け時高さ
9.5cm
取付け時高さ
6.6cm
90~179cm 151/179cm
耐荷重(1段あたり) 幅46~110cm:250kg
幅120~140cm:125kg
幅150~180cm:100kg
(MR-9090T:125kg)
300kg - 静止時:75kg/個
走行時:25kg/個
静止時:75kg/個
走行時:25kg/個
250kg 300kg
ポール径 - - 25mm 25mm 25mm 25mm 25mm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:319

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-20
用途:
軽四バン(エブリイバン)の荷台に乗せて野菜苗の配達
津山種苗株式会社 様 (卸売・小売業)

サイズがエブリイバンにぴったりで、これで9台同じものを購入しました。錆にも強く頑丈で助かっています。

対象商品:
06878654
2020-07-09
用途:
階段下の押し入れにぴったり
サービス業

押し入れに入れて使っています。いろいろたくさん収納できて、うれしいです。モノタロウさんでいただいたコンテナボックスも一緒に利用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
06878654
2020-03-30
用途:
組立簡単

組立も一人で工具なしですぐできました。サイズもピッタリで満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
06878654
2020-03-16
用途:
物置棚
山陰建販株式会社 様

機能性に問題なし。
組み立てが一人では効率が悪いが、
基本二人が前提なので仕方がない。
棚がもう一枚少ないタイプもほしい。

対象商品:
06878681
2018-02-09
用途:
保管

大変強度もあり、良いと思います。もう1台欲しいです。

対象商品:
06878645
2015-03-09
用途:
作業台で使っています。
株式会社KANO PRECISION 様

油付けの作業台で使っています。
高さ調整もできて良いです。
低くして使用しているので、ポールが上に出てしまい邪魔になるため、
出た部分を切るのに苦労しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする