※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
南国フレキ工業の フレキシブルホース・ダクトホース
南国フレキ工業の フレキシブルホース
加圧送水装置用 10Kタイプフレキ 継手SS400
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全86種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06878768
品番
NK9510-125-500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
125
材質
フレキ部:SUS316(L)、フランジ:鉄(SS400)
全長(mm)
500
トラスコ品番
817-2600
質量(kg)
16.9
長さ(m)
0.5