EHW-120 エアーホイスト 遠藤工業 06879485 EHW-120 エアーホイスト 遠藤工業 06879485 EHW-120 エアーホイスト 遠藤工業 06879485 EHW-120 エアーホイスト 遠藤工業 06879485

エアーホイスト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06879485 品番 EHW-120
参考基準価格(税別)¥282,800 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

ワイヤが2m引出されると、自動的にエアモータがストップしますので逆巻を気にせず、安全に作業ができます。
荷役作業などスピードが要求される作業に抜群の威力を発揮し、作業能率が飛躍的に向上します。
ワークの芯出しや治具等のセッティングなどの作業がスムーズに行えます。
操作は押ボタン式でボタンの押し加減により高速運転から低速運転まで、自在に行えます。
化学工場や危険物取扱場所でも安心して使用できます。
コンパクトに設計されていますので、取扱が容易で、非常に軽量です。
取付はホースを接続するだけで、調整は一切必要ありません。

巻上げ速度(m/min)
圧力0.4MPa:11.0
圧力0.5MPa:13.5
圧力0.6MPa:16.0
圧力(MPa[kgf/cm2])
給気圧力:0.4[4]
0.5[5]
0.6[6]
空気消費量(m3/min)
圧力0.4MPa:0.59
圧力0.5MPa:0.75
圧力0.6MPa:0.93
揚程(m)2.0 トラスコ品番107-4415 質量(kg)9.4 定格荷重(kg)120 仕様ワイヤ式、ダイレクト操作 接続口径R 3/8
注意
※ホイストの使用にあたっては、フィルタ及びルブリケータをできるだけホイストの近くに取り付けてください。
揚程増し及びワイヤ延長はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイストとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/794/
2023-02-03

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする