エアーホイスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06879521 品番EHL-025TS
参考基準価格(税別)¥435,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

荷役作業などスピードが要求される作業に抜群の威力を発揮し、作業能率が飛躍的に向上します。
ワークの芯出しや治具等のセッティングなどの作業がスムーズに行えます。
操作は引ヒモ式です。
化学工場や危険物取扱場所でも安心して使用できます。
コンパクトに設計されていますので、取扱が容易で、非常に軽量です。
取付はホースを接続するだけで、調整は一切必要ありません。

巻上げ速度(m/min)
圧力0.4MPa:12.0
圧力0.5MPa:16.0
圧力0.6MPa:18.0
圧力(MPa[kgf/cm2])
給気圧力:0.4[4]
0.5[5]
0.6[6]
空気消費量(m3/min)
圧力0.4MPa:0.9
圧力0.5MPa:1.3
圧力0.6MPa:1.6
定格荷重(t)1/4 揚程(m)3 仕様チェーン式、シングルチェーン 接続口径Rp , 1/2 質量(kg)18.7 チェーン線径(mm)×掛数6.3×1
注意
※ホイストの使用にあたっては、フィルタ及びルブリケータを出来るだけホイストの近くに取り付けてください。
リミット機構を標準装備し上昇限、下降限で自動的に停止します。(非常用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイストとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/794/
2023-02-03

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする