曜日別特売
EHL-05TS エアーホイスト 遠藤工業 06879537

エアーホイスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード06879537品番EHL-05TS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥334,400

荷役作業などスピードが要求される作業に抜群の威力を発揮し、作業能率が飛躍的に向上します。
ワークの芯出しや治具等のセッティングなどの作業がスムーズに行えます。
操作は引ヒモ式です。
化学工場や危険物取扱場所でも安心して使用できます。
コンパクトに設計されていますので、取扱が容易で、非常に軽量です。
取付はホースを接続するだけで、調整は一切必要ありません。

巻上げ速度(m/min)
圧力0.4MPa:7.5
圧力0.5MPa:9.0
圧力0.6MPa:10.5
圧力(MPa[kgf/cm2])
給気圧力:0.4[4]
0.5[5]
0.6[6]
空気消費量(m3/min)
圧力0.4MPa:0.95
圧力0.5MPa:1.3
圧力0.6MPa:1.65
定格荷重(t)1/2揚程(m)3仕様チェーン式、シングルチェーン接続口径Rp , 1/2質量(kg)18.7チェーン線径(mm)×掛数6.3×1
注意
※ホイストの使用にあたっては、フィルタ及びルブリケータを出来るだけホイストの近くに取り付けてください。
リミット機構を標準装備し上昇限、下降限で自動的に停止します。(非常用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイストとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/794/
2023-02-03

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする