AC-110EX VIC エアコンフィルター VIC 06882667

VIC エアコンフィルター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
この商品は32種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
06882667
品番
AC-110EX
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

エイケン工業VICブランドの高機能車室内用フィルター「Xpower(EXタイプ)」です。
帯電加工したメルトブロー不織布層が静電気の作用で微細な粉じん、花粉由来のアレルゲンなどを捕集します。
天然植物由来成分を利用した抗アレルゲン剤と抗菌剤を配した複合層により、捕集したアレルゲンの低減と菌の増殖抑制を図ります。
特殊粉末活性炭を配した層により、車室内へ入る空気中のにおい成分・ガス状物質の吸着を図ります。
メーカーはEXタイプについて、抗ウイルス加工素材(SEK認証に関する説明あり)の採用を案内しています。試験条件における性能であり、疾病の治療・予防効果を意味しません。
複数のろ材層で捕集性能とエアコンの通気性との両立を目指した、車種別交換用キャビンフィルターです。

用途
自動車のエアコン吸気口・送風経路に装着する車室内用空気清浄フィルターの交換。
車内のほこり、ちり、花粉等を低減するためのエアコン定期メンテナンス。
エアコン作動時の風量低下、フィルター汚れが見られる車両の点検・交換。
VIC適合表で指定される車種・年式・型式の交換用キャビンフィルターとして使用。
注意
※必ず車名・年式・車両型式・純正品番をVIC適合表で照合してください。グレード・エアコン装備や製造時期により形状が異なる場合があります。
※取り付け時は車両の整備要領に従い、フィルター表示の送風方向(AIR FLOW矢印等)を確認してください。
※装着部の落ち葉、ほこり等を取り除き、フィルターを折り曲げたり隙間を残したりせず確実に取り付けてください。
※ろ材の破損・変形・ひどい目詰まりがある場合は新品に交換してください。無理な洗浄や再使用は避けてください。
※メーカーの一般的な交換目安は1年または10,000kmです。粉じんが多い場所、交通量の多い場所などでは早期交換が必要な場合があります。
※すべてのにおい、アレルゲン、微粒子の完全除去を保証するものではありません。車両側の送風・換気機能を代替するものではありません。
※抗菌・抗ウイルス・脱臭等の効果は対象物質、使用環境および試験条件で異なります。全ての菌・ウイルスの除去や感染症予防を保証する製品ではありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする