※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

イノクイック キャップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06883135 品番 304IQC25SU
参考基準価格(税別)¥3,650 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
種類ワンタッチ管継手 形状キャップ 材質ステンレス製 呼び径25SU トラスコ品番806-5106 ボス幅(mm)34 寸法z(mm)4.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする