※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ステンレス鋼管用メカニカル継手
イノクイック チーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06883153
品番
304IQT20SU
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
寸法a(mm)
38
寸法z(mm)
12.1
形状
チーズ
呼び径
20SU
材質
ステンレス製
トラスコ品番
806-5120
種類
ワンタッチ管継手
商品豆知識
配管工事を支える補助部材