※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ステンレス鋼管用メカニカル継手
イノクイック レジューサ(径違いソケット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
20SU×13SU
注文コード
06883205
品番
304IQRS20SUX13SU
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ワンタッチ管継手
形状
ソケット
材質
ステンレス製
呼び径
20SU×13SU
トラスコ品番
806-5113
寸法a(mm)
53
最高圧力(MPa)
(管内)1.0
主な用途
屋内の給水・給湯
流体温度(℃)
80以下
寸法c1(mm)
25.75
寸法z(mm)
6.5
寸法c2(mm)
20.75
管種
一般配管用ステンレス鋼管 JIS G 3448
商品豆知識
配管工事を支える補助部材