※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

イノクイック レジューサ(径違いソケット)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径25SU×20SU 注文コード06883223 品番304IQRS25SUX20SU
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は呼び径など3種類から選べます 他の種類を見る
種類ワンタッチ管継手 形状ソケット 材質ステンレス製 呼び径25SU×20SU トラスコ品番806-5115 寸法a(mm)59 最高圧力(MPa)(管内)1.0 主な用途屋内の給水・給湯 流体温度(℃)80以下 寸法c1(mm)29.75 寸法z(mm)3.5 寸法c2(mm)20.75 管種一般配管用ステンレス鋼管 JIS G 3448

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする