※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

イノクイック 座付水栓エルボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06883266 品番 304IQLWZ13SUX15A
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
種類ワンタッチ管継手 形状エルボ 材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン 呼び径13SU トラスコ品番806-5110 呼び径(B)1/2 呼び径(A)15 種別一般配管用ステンレス鋼管(JIS G3449) 寸法a(mm)32 最高圧力(MPa)(管内)1.0 寸法b(mm)36 主な用途屋内の給水・給湯 流体温度(℃)80以下 寸法z1(mm)10.9 寸法z2(mm)25 寸法z3(mm)58 寸法z4(mm)46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする